OBO - Távtartóhüvely M8x20mm 3415147 - 3415147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csatlakozómenet 1 méretek - M8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek - M8
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195303855
Sonepar cikkszám
3415147
Gyártói cikkszám
3415147
Gyártói típuskód
965 M8X20 G
Anyag:
egyéb
Csatlakozómenet 1 méretek:
M8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek:
M8
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
20 mm
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Távtartóhüvely M8x20mm