OBO - Tető-vezetéktartó 8mm SN010126 - 5218977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195952213
Sonepar cikkszám
SN010126
Gyártói cikkszám
5218977
Gyártói típuskód
165 KRB SO
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-10 mm
Tartó anyaga:
acél
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
140 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó 8mm