OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 230mm cserép alá rakható 5215544 - 5215544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195902591
Sonepar cikkszám
5215544
Gyártói cikkszám
5215544
Gyártói típuskód
157 FK-VA 230
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
230 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 230mm