Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 5215668 - 5215668

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - beakasztható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195812531

Sonepar cikkszám

5215668

Gyártói cikkszám

5215668

Gyártói típuskód

157 IK-VA

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

beakasztható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

140 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez