OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 5218997 - 5218997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195625889
Sonepar cikkszám
5218997
Gyártói cikkszám
5218997
Gyártói típuskód
165 R-8-10
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-10 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
140 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez