OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez állítható kúpcseréphez 5202515 - 5202515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 185-260 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195403036
Sonepar cikkszám
5202515
Gyártói cikkszám
5202515
Gyártói típuskód
132 K-VA
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
185-260 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
260 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez állítható