OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez réz 230mm 5216184 - 5216184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195902652
Sonepar cikkszám
5216184
Gyártói cikkszám
5216184
Gyártói típuskód
157 FK-CU 230
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
réz
Hordozó hossza:
230 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez réz 230mm