MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez réz 280mm 5216214 - 5216214

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195813071

Sonepar cikkszám

5216214

Gyártói cikkszám

5216214

Gyártói típuskód

157 FK-CU 280

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

réz

Hordozók anyaga:

réz

Hordozó hossza:

280 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez réz 280mm