Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez tűzihorg 5202213 - 5202213

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alkalmazás - hullámlemez tető

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195904335

Sonepar cikkszám

5202213

Gyártói cikkszám

5202213

Gyártói típuskód

133 NB

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

egyéb

Alkalmazás:

hullámlemez tető

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

műanyag

Hordozó hossza:

47 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez tűzihorg