OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez tűzihorg 5202248 - 5202248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - hullámlemez tető
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195402138
Sonepar cikkszám
5202248
Gyártói cikkszám
5202248
Gyártói típuskód
133 A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
hullámlemez tető
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
műanyag
Hordozó hossza:
50 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez tűzihorg