OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10körvezetékhez állítható 5202590 - 5202590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 185-260 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195902232
Sonepar cikkszám
5202590
Gyártói cikkszám
5202590
Gyártói típuskód
132 K-CU
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
185-260 mm
Tartó anyaga:
réz
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
260 mm
Alsó rész: rozsdamentes acél vörösrézzel futtatva