OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 210mm 5215439 - 5215439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195407171
Sonepar cikkszám
5215439
Gyártói cikkszám
5215439
Gyártói típuskód
157 L-VA
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
212 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 210mm