OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 410mm 5215595 - 5215595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195812357
Sonepar cikkszám
5215595
Gyártói cikkszám
5215595
Gyártói típuskód
157 F-VA 410
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
410 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 410mm