Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 5218810 - 5218810

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - ragasztható

  • Alkalmazás - lapos tető

  • Tartó anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195408918

Sonepar cikkszám

5218810

Gyártói cikkszám

5218810

Gyártói típuskód

165 B 60

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

ragasztható

Alkalmazás:

lapos tető

Tartó anyaga:

acél

Hordozók anyaga:

acél

Hordozó hossza:

100 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez