OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 5218829 - 5218829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - ragasztható
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195408970
Sonepar cikkszám
5218829
Gyártói cikkszám
5218829
Gyártói típuskód
165 B 100
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
ragasztható
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-10 mm
Tartó anyaga:
acél
Hordozók anyaga:
acél
Hordozó hossza:
100 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez