OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez állítható kúpcseréphez 5202836 - 5202836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 185-260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195784920
Sonepar cikkszám
5202836
Gyártói cikkszám
5202836
Gyártói típuskód
132 VA 35
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
185-260 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez állítható