Nem visszaküldhető

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez réz 410mm 5216257 - 5216257

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195813132

Sonepar cikkszám

5216257

Gyártói cikkszám

5216257

Gyártói típuskód

157 F-CU 410

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

réz

Hordozók anyaga:

réz

Hordozó hossza:

410 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez réz 410mm