OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 kúpcseréphez 5203015 - 5203015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 280-380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195038269
Sonepar cikkszám
5203015
Gyártói cikkszám
5203015
Gyártói típuskód
132 U
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
280-380 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 kúpcseréphez