Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8körvezetékhez állítható 5202868 - 5202868

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - feszíthető

  • Alkalmazás - kúpcserép

  • Befogási tartomány - 185-260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195902171

Sonepar cikkszám

5202868

Gyártói cikkszám

5202868

Gyártói típuskód

132 CU

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

feszíthető

Alkalmazás:

kúpcserép

Befogási tartomány:

185-260 mm

Tartó anyaga:

réz

Hordozók anyaga:

réz

Hordozó hossza:

184.7 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8körvezetékhez állítható