OBO - Tetővezeték-tartó 210mm SN065731 - 5215471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195812111
Sonepar cikkszám
SN065731
Gyártói cikkszám
5215471
Gyártói típuskód
157 L-CU
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
réz
Hordozók anyaga:
réz
Hordozó hossza:
212 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó 210mm