OBO - Tetővezeték-tartó 35 mm SN065732 - 5215555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza - 230 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195784982
Sonepar cikkszám
SN065732
Gyártói cikkszám
5215555
Gyártói típuskód
157 F-VA 230 35
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
230 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó 35 mm