Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tetővezeték-tartó 35 mm SN065733 - 5215582

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Hordozó hossza - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195785019

Sonepar cikkszám

SN065733

Gyártói cikkszám

5215582

Gyártói típuskód

157 F-VA 280 35

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

280 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó 35 mm