Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tetővezeték-tartó 8-10mm SN065734 - 5218999

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - szorítható

  • Alkalmazás - lapos tető

  • Befogási tartomány - 8-10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196388196

Sonepar cikkszám

SN065734

Gyártói cikkszám

5218999

Gyártói típuskód

165 R-8-10 OBG

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

szorítható

Alkalmazás:

lapos tető

Befogási tartomány:

8-10 mm

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

műanyag

Hordozó hossza:

140 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó 8-10mm