OBO - Tetővezeték-tartó 8mm SN065735 - 5218888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195462972
Sonepar cikkszám
SN065735
Gyártói cikkszám
5218888
Gyártói típuskód
165 KRB-I
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
133.5 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó 8mm