OBO - Tetővezeték-tartó állítható hossz 210mm palatetőhöz SN065736 - 5215374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811879
Sonepar cikkszám
SN065736
Gyártói cikkszám
5215374
Gyártói típuskód
157 LK-VA
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
212 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó állítható hossz 210mm