OBO - Tetővezeték-tartó betonnal való kitöltéshez 85mm SN065738 - 5218861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195409038
Sonepar cikkszám
SN065738
Gyártói cikkszám
5218861
Gyártói típuskód
165 KR
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
140 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó betonnal való kitöltéshez 85mm