OBO - Tetővezeték-tartó cseréptetőkhöz 280mm SN065739 - 5408047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 23-23 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - nyeregtető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674870
Sonepar cikkszám
SN065739
Gyártói cikkszám
5408047
Gyártói típuskód
isCon H280 VA
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
23-23 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
nyeregtető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
280 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó cseréptetőkhöz 280mm