OBO - Tetővezeték tartó fémtetőhöz nemesacél SN065727 - 5202510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 8-8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196379965
Sonepar cikkszám
SN065727
Gyártói cikkszám
5202510
Gyártói típuskód
132 P VA
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
8-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték tartó fémtetőhöz nemesacél