OBO - Tetővezeték-tartó lapos tetőhöz, csomagban 8-10mm fekete SN092928 - 5218704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092928
Gyártói cikkszám
5218704
Gyártói típuskód
165 MBG-8-10 FO
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-10 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
133.5 mm
Tetővezeték-tartó lapos tetőhöz, csomagban 8-10mm fekete