OBO - Tetővezeték-tartó lapos tetőhöz SN088015 - 5218700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088015
Gyártói cikkszám
5218700
Gyártói típuskód
165 MBG-8-10
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-10 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
133.5 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó lapos tetőhöz