Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tetovezeték-tartó Rd8-10körvezetékhez 430mm 5214254 - 5214254

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tetovezeték-tartó Rd8-10körvezetékhez 430mm 5214254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195406457

Sonepar cikkszám

5214254

Gyártói cikkszám

5214254

Gyártói típuskód

142/DIN

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

430 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; %Tetovezeték-tartó Rd8-10körvezetékhez 430mm