Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tetővezeték-tartó rugalmas alsó résszel SN065745 - 5215875

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - beakasztható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195531791

Sonepar cikkszám

SN065745

Gyártói cikkszám

5215875

Gyártói típuskód

157 FX-AL

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

beakasztható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

alumínium

Hordozó hossza:

140 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó rugalmas alsó résszel