OBO - Tetővezeték-tartó SN065729 - 5215749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195812593
Sonepar cikkszám
SN065729
Gyártói cikkszám
5215749
Gyártói típuskód
157 I-CU
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
réz
Hordozók anyaga:
réz
Hordozó hossza:
140 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó