OBO - Tetővezeték-tartó SN065730 - 5215854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Befogási tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195902478
Sonepar cikkszám
SN065730
Gyártói cikkszám
5215854
Gyártói típuskód
157 EK-CU
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Befogási tartomány:
0-0 mm
Tartó anyaga:
réz
Hordozók anyaga:
réz
Hordozó hossza:
265 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó