Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tetővezetéktartó lapostetőhöz RD8 5218748 - 5218748

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alkalmazás - lapos tető

  • Tartó anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195904519

Sonepar cikkszám

5218748

Gyártói cikkszám

5218748

Gyártói típuskód

165 MBG-8 200

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

egyéb

Alkalmazás:

lapos tető

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

műanyag

Hordozó hossza:

200 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezetéktartó lapostetőhöz RD8