OBO - Tipli 10x 50mm feszítő 2349108 - 2349108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195229155
Sonepar cikkszám
2349108
Gyártói cikkszám
2349108
Gyártói típuskód
910 N 10x50 GRW
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
55 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x 50mm feszítő