OBO - Tipli 10x 60mm 2347555 - 2347555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6-8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195084990
Sonepar cikkszám
2347555
Gyártói cikkszám
2347555
Gyártói típuskód
910 MZ 10x60
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
6-8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
70 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x 60mm