Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tipli 12x 60mm feszítő 2349124 - 2349124

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 8-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195229216

Sonepar cikkszám

2349124

Gyártói cikkszám

2349124

Gyártói típuskód

910 N 12x60 GRW

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

12 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

8-8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

65 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 12x 60mm feszítő