OBO - Tipli 5x 25mm 2349043 - 2349043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 2.5-2.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195228851
Sonepar cikkszám
2349043
Gyártói cikkszám
2349043
Gyártói típuskód
910 N 5x25 GRW
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
2.5-2.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
30 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 5x 25mm