OBO - Tipli 6x 30mm beüthető kábelkötegelőhöz 2351609 - 2351609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708971
Sonepar cikkszám
2351609
Gyártói cikkszám
2351609
Gyártói típuskód
910 STK 6x30
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
35 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 30mm beüthető kábelkötegelőhöz