OBO - Tipli 6x 30mm tűzálló acéldübel 3498468 - 3498468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 6 mm
Max. szorító vastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195693192
Sonepar cikkszám
3498468
Gyártói cikkszám
3498468
Gyártói típuskód
FNA II 6X30/5
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
6 mm
Max. szorító vastagság:
5 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; %Tipli 6x 30mm tűzálló acéldübel