Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tipli 6x 35mm 2348039 - 2348039

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 35 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195228790

Sonepar cikkszám

2348039

Gyártói cikkszám

2348039

Gyártói típuskód

910/D

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

35 mm

Csavarral:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 35mm