Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tipli 6x 60mm 2349078 - 2349078

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-3.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195228974

Sonepar cikkszám

2349078

Gyártói cikkszám

2349078

Gyártói típuskód

910 N 6x60 GRW

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

6 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

3.5-3.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

65 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 60mm