Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tipli 6x30mm műa. SN120284 - 2349482

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tipli 6x30mm műa. SN120284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196788620

Sonepar cikkszám

SN120284

Gyártói cikkszám

2349482

Gyártói típuskód

910 F 6x30

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

6 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

3.5-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Tipli 6x30mm műa.