OBO - Tipli 8x 40mm 2349086 - 2349086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4.5-4.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195229032
Sonepar cikkszám
2349086
Gyártói cikkszám
2349086
Gyártói típuskód
910 N 8x40 GRW
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4.5-4.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
45 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x 40mm