OBO - Tipli 8x40mm műa. SN176549 - 2349484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Anyag - műanyag
Hosszúság - 40 mm
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196788637
Sonepar cikkszám
SN176549
Gyártói cikkszám
2349484
Gyártói típuskód
910 F 8x40
Kivitel:
univerzális tipli
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Tipli 8x40mm műa.