Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tipli M8x35mm csavarozható dübel 3133230 - 3133230

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 35 mm

  • Süllyesztett fej - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195250579

Sonepar cikkszám

3133230

Gyártói cikkszám

3133230

Gyártói típuskód

985 M8 35

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

35 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Nem

Szárátmérő:

5.2 mm

Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Tipli M8x35mm csavarozható dübel