OBO - Toldásponti takaróelem 50mm bükk SN065944 - 6199186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196154036
Sonepar cikkszám
SN065944
Gyártói cikkszám
6199186
Gyártói típuskód
SKL-SA50DBU
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 50mm bükk