Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Toldásponti takaróelem 70mm bükk SN065946 - 6199287

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Dekoráció - bükk

  • Magasság - 70 mm

  • Mélység - 20 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196156672

Sonepar cikkszám

SN065946

Gyártói cikkszám

6199287

Gyártói típuskód

SKL-SA70DBU

Szín:

egyéb

Dekoráció:

bükk

Magasság:

70 mm

Mélység:

20 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 70mm bükk