OBO - Toldásponti takaróelem 70mm hófehér SN065947 - 6199281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196156559
Sonepar cikkszám
SN065947
Gyártói cikkszám
6199281
Gyártói típuskód
SKL-SA70DRW
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 70mm hófehér